Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Standard, 10-24 Vc.c., PNP, LO/DO, IP66, connecteur M8 - E3X-NA44V

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Standard, 10-24 Vc.c., PNP, LO/DO, IP66, connecteur M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648358811

Réf. Sonepar

00159005146

Réf. Fournisseur

E3X-NA44V

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

50 mA

indice de protection (IP):

IP66

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

12 mm

hauteur de l'amplificateur:

33 mm

longueur de l'amplificateur:

92.5 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

indication:

barres graphes

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

35 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

2500 Hz

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

numéro AWG:

-8888

Standard, 10-24 Vc.c., PNP, LO/DO, IP66, connecteur M8

Les Atouts de l'article:

L’E3X-NA est l’amplificateur idéal pour les applications de fibre standard, fournissant un réglage rapide et précis par potentiomètre et un affichage en barres.Réglage facile grâce à un potentiomètrePrévention des interférences mutuellesModèles avec résistance à l'eau améliorée

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron