🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 1600 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN col - E6B2-CWZ6C-1 600P/R 0.5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 1600 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN col

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de construction - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648295901

Réf. Sonepar

00159006135

Réf. Fournisseur

E6B2-CWZ6C-1 600P/R 0.5M

Marque

Omron

taille de construction:

40 mm

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

autre

Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 1600 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 0,5 m

Les Atouts de l'article:

La gamme E6B de codeurs rotatifs incrémentaux possède un boîtier de 40 mm de diamètre.Modèles avec sortie driver de ligne disponibles

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron