Omron - Standard, affichage digital, 10-24 Vc.c., PNP, LO/DO, connecteur - E3X-SD9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...26.4 V
courant de sortie max. - 50 mA
indice de protection (IP) - IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648809252
Réf. Sonepar
00159012167
Réf. Fournisseur
E3X-SD9
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10.8...26.4 V
courant de sortie max.:
50 mA
indice de protection (IP):
IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
10 mm
hauteur de l'amplificateur:
31.5 mm
longueur de l'amplificateur:
64.3 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
autre
courant à vide:
40 mA
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
2500 Hz
température ambiante:
-25...55 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
24
Les Atouts de l'article:
Les E3X-SD permettent un réglage sur un seul bouton et fournissent le meilleur rapport performances/prix pour les applications standard.Apprentissage automatique pendant le fonctionnement de la machineApprentissage avec objet ou deux points en quelques secondesRéglage de seuil simple à l'aide des touches haut/bas
Les Atouts de la gamme:
Amplificateur numérique facile à utiliser
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


