Omron - Surveillance de l'alimentation, façade 48x96mm avec affichage LED - KM50-E1-FLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 720 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648822220
Réf. Sonepar
00159882222
Réf. Fournisseur
KM50-E1-FLK
Marque
Omron
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
720 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
modbus
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
600 A
tension nominale (Un) N-L:
100...480 V
tension nominale (Un) L-L:
100...480 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
1
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
KM50 peut mesurer l'énergie, le courant et la tension produits et consommés, ainsi que l'énergie réactive guide, l'énergie réactive témoin, le facteur de puissance, la fréquence, entres autres.Analyse des économies d'énergie facilitée grâce à la fonction de classification énergétique intégrée.Mesures haute précision même pour des courants inférieurs à 5% de la valeur nominale grâce au changement automatique de plage.Mesure et distinction de l'énergie consommée et générée.Mesure de l'énergie réactive et du facteur de puissance.Mesure des impulsions intégrée et conversion directe pour mesurer les indicateurs de performance de la gestion de l'énergie (ex. nombre de pcs/kWh).Aucun transformateur de tension requis, détection de tension directe/CT ouvrableÉcran à plusieurs couleursCommunications ModBusEnregistrement des données intégré
Les Atouts de la gamme:
Contrôle précis de la consommation d'énergie sur panneau
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


