Omron - Surveillance de la condition du moteur, ca, triphasé, moteur induction - K6CM-CI2MD-EIP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Surveillance de la condition du moteur, ca, triphasé, moteur induction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module numérique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734605199

Réf. Sonepar

00159460519

Réf. Fournisseur

K6CM-CI2MD-EIP

Marque

Omron

modèle:

module numérique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

1

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Surveillance de la condition du moteur, ca, triphasé, moteur induction, analyse du courant, 24vca/vcc, sortie transistor, push-in plus, écran lcd, ethernet ip/modbus, convient aux environnement dotés de variateurs

Les Atouts de l'article:

Le K6CM-CI2M est un partenaire fiable qui vous permet de planifier à l'avance vos interventions de maintenance sur les moteurs triphasés. Résultat : vous évitez des temps d'arrêt coûteux et des pertes de production.

Les Atouts de la gamme:

Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance du courant

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.