Omron - Surveillance de la condition du moteur, ca, triphasé, moteur induction, analyse - K6CM-CI2MA-EIP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Surveillance de la condition du moteur, ca, triphasé, moteur induction, analyse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module numérique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734605182

Réf. Sonepar

00159460518

Réf. Fournisseur

K6CM-CI2MA-EIP

Marque

Omron

modèle:

module numérique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

1

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

JAPON

Surveillance de la condition du moteur, ca, triphasé, moteur induction, analyse du courant, 100 à 240vca, sortie transistor, push-in plus, écran lcd, ethernet ip/modbus, convient aux environnement dotés de variateurs

Les Atouts de l'article:

Le K6CM-CI2M est un partenaire fiable qui vous permet de planifier à l'avance vos interventions de maintenance sur les moteurs triphasés. Résultat : vous évitez des temps d'arrêt coûteux et des pertes de production.

Les Atouts de la gamme:

Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance du courant

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron