Omron - Surveillance relais 17.5mm de large, sur ou sous température, 0-999 ° - K8DT-TH1CD

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Surveillance relais 17.5mm de large, sur ou sous température, 0-999 °

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583774032

Réf. Sonepar

00159377403

Réf. Fournisseur

K8DT-TH1CD

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

Surveillance relais 17.5mm de large, sur ou sous température, 0-999 ° c / types d'entrée f thermocouples et pt100, 1 x spdt, 24v ac / dc

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la prévention des surchauffes des appareils de chauffage. Sortie à verrouillage automatique pour contribuer au fonctionnement sûr de l'équipement.Réglage de la température à l'aide d'interrupteurs rotatifs ultra-simpleRéglage numérique de la température entre 0 et 999 °C par incréments de 1 °C (K8DT-TH1__) ou entre 0 et 1 800 °C par incréments de 10 °C (K8DT-TH2__)Connexion d'un thermocouple ou sonde à résistance platineLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de température

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.