Omron - SYS LASER ZSH TTE D=50+/-5MM - ZS-HLDS5 0.5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648226011
Réf. Sonepar
00159011930
Réf. Fournisseur
ZS-HLDS5 0.5M
Marque
Omron
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
taux de transfert de sortie:
9000 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
21.6...26.4 V
largeur du capteur:
80 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
hauteur du capteur:
100 mm
longueur du capteur:
36 mm
procédé de réglage:
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
0.00025 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
pays de fabrication:
JAPON
courant de sortie max.:
50 mA
précision de mesure relative:
-8888 %
procédé de mesure de distance optique:
autre
fréquence de commutation:
9000 Hz
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation claire/foncée
température ambiante:
0...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
-8888
Les Atouts de l'article:
Le capteur intelligent ZS-HL offre une formidable plage de détection dynamique adaptée à toutes les surfaces (du caoutchouc au verre et aux surfaces réfléchissantes), il suffit de l'adapter à vos besoins. Le ZS-HL est la variante améliorée du ZS-L, adaptée à des distances de mesure supérieures et compatible avec les têtes de capteur et les accessoires.Résolution et plage de détection dynamique optimales pour toutes les surfacesConcept de plate-forme modulaire et évolutive pouvant accueillir jusqu'à 9 capteursUtilisation, installation et maintenance faciles, à la portée de n'importe quel utilisateurTemps de réponse rapide de 110 µsFonction multitâche - permet de gérer jusqu'à 4 outils de mesure sur un seul contrôleur
Les Atouts de la gamme:
Le capteur de mesure laser haute précision et évolutif
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


