Omron - SYSMAC GATEWAY RUNTIME - SYSMAC-GATEWAY-RUN-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au système cible SPS - Non
adapté au système cible PC - Oui
adapté au système cible HMI - Non
bibliothèque de blocs - intégré
adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648882804
Réf. Sonepar
00159010526
Réf. Fournisseur
SYSMAC-GATEWAY-RUN-V1
Marque
Omron
adapté au système cible SPS:
Non
adapté au système cible PC:
Oui
adapté au système cible HMI:
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction d'acquisition de données disponible:
Oui
fonction de maintenance intégrée:
Oui
multilingue:
Oui
adapté à un autre système cible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Les Atouts de l'article:
SYSMAC Gateway est un interlogiciel de communication pour ordinateurs personnels exécutant Windows. Il prend en charge les communications CIP et les liaisons de données de balise (EtherNet/IP) en plus des fonctions FinsGateway. Il est disponible sous forme de logiciel autonome à titre d’interlogiciel de communications seulement et est aussi inclus dans le logiciel CX-Compolet.
Les Atouts de la gamme:
Hautes performances et connectivité complète
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


