Omron - SYSMAC LOGICIEL SYSMAC-STUDIO - SYSMAC-SE201L

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SYSMAC LOGICIEL SYSMAC-STUDIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Sysmac Studio

EAN

4547648909792

Réf. Sonepar

00159010529

Réf. Fournisseur

SYSMAC-SE201L

Marque

Omron

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Oui

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Oui

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

1 licence sysmac studio, suite logicielle intégrée pour sysmac machine controller

Les Atouts de l'article:

L'environnement de développement intégré Sysmac Studio vous permet d'augmenter votre productivité en tant que 1er environnement de développement intégré du secteur intégrant la logique, le contrôle d'axe, la robotique, l'IHM, la vision, la détection, la sécurité et la simulation 3D sur une seule et même plate-forme.Contrôleurs série NJ/NXIHM série NAE/S et sécurité série NXServosystème série G5Variateurs de fréquence série MX2 et RXCapteur et système de vision FH et FQMComposants réseau série GXCapteurs N-Smart E3Capteurs de mesure série ZWUn logiciel pour le contrôle des axes, la logique séquentielle, la sécurité, la vision et l'IHMConformité totale à la norme ouverte IEC 61131-3Prend en charge la programmation du schéma à contacts, texte structuré et ST en ligne avec jeu d'instructions richeÉditeur CAM : programmation facile des profils d'axes complexesOutil de simulation unique pour séquences et axes 3DFonction de sécurité avancée avec mot de passe de 32 caractères

Les Atouts de la gamme:

Augmentez votre productivité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.