Omron - Sysmac Machine Controller. Alimentation 24 Vc.c. avec sortie run pour UC et rack - NJ-PD3001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie CC - 5...24 V
courant de sortie max. CC - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583020672
Réf. Sonepar
00159008973
Réf. Fournisseur
NJ-PD3001
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
5...24 V
courant de sortie max. CC:
6 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
-8888 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
-8888 A
courant d'entrée max. CC:
3.1 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
-8888 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
-8888 A
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


