Omron - SYSMAC NJ ALIMENTATION - NJ-PA3001

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 5...24 V

  • courant de sortie max. CC - 6 A

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583020665

Réf. Sonepar

00159008972

Réf. Fournisseur

NJ-PA3001

Marque

Omron

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie CC:

5...24 V

courant de sortie max. CC:

6 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

1.4 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

1.4 A

type de tension de sortie:

DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

-8888 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

-8888 A

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

Sysmac machine controller. alimentation 100-240 vc.a. anec sortie run pour uc et racks d'extension

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.