Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - SYST LASER ZS TETE - ZS-LD10G 0.5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SYST LASER ZS TETE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648197472

Réf. Sonepar

00159011936

Réf. Fournisseur

ZS-LD10G 0.5M

Marque

Omron

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

taux de transfert de sortie:

9000 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

21.6...26.4 V

largeur du capteur:

105 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

36 mm

procédé de réglage:

Teach-In

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

écart de linéarité relatif:

0.1 %

courant de sortie max.:

50 mA

précision de mesure relative:

-8888 %

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

9000 Hz

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension:

DC

fonction de touche:

commutation claire/foncée

température ambiante:

0...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

SYST LASER ZS TETE

Les Atouts de l'article:

Le capteur intelligent ZS-HL offre une formidable plage de détection dynamique adaptée à toutes les surfaces (du caoutchouc au verre et aux surfaces réfléchissantes), il suffit de l'adapter à vos besoins. Le ZS-HL est la variante améliorée du ZS-L, adaptée à des distances de mesure supérieures et compatible avec les têtes de capteur et les accessoires.Résolution et plage de détection dynamique optimales pour toutes les surfacesConcept de plate-forme modulaire et évolutive pouvant accueillir jusqu'à 9 capteursUtilisation, installation et maintenance faciles, à la portée de n'importe quel utilisateurTemps de réponse rapide de 110 µsFonction multitâche - permet de gérer jusqu'à 4 outils de mesure sur un seul contrôleur

Les Atouts de la gamme:

Le capteur de mesure laser haute précision et évolutif

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron