Omron - Système de câblage dinterface à usage général avec technologie Push-In plus, co - XW2K-40G-T

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Système de câblage dinterface à usage général avec technologie Push-In plus, co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431146625

Réf. Sonepar

00159475804

Réf. Fournisseur

XW2K-40G-T

Marque

Omron

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ficher

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

profondeur:

40.8 mm

largeur:

39 mm

hauteur:

75 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

CHINE

Système de câblage dinterface à usage général avec technologie Push-In plus, connecteur MIL 40 points, entrée/sortie, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 V c.c., montage horizontal et vertical sur rail DIN

Les Atouts de l'article:

Le plus petit système de câblage d'interface compact du secteur pour alléger le travail et économiser de l'espace dans les armoires électriquesCe produit est le plus petit du secteur* par rapport aux borniers à vis traditionnels. L'absence de desserrage des vis permet un fonctionnement sans entretien.Des modèles de câblage spécialement conçus pour les connexions avec les API réduisent le travail requis pour vérifier la disposition des signaux.Connexion avec l'unité E/S numérique de l'API pour obtenir la plus petite configuration possible, ce qui permet de réduire le travail de câblage et de gagner de l'espace.Possibilité de montage vertical ou horizontal.

Les Atouts de la gamme:

Système de câblage d'interface ultra-compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron