Omron - Système de câblage dinterface à usage général avec technologie Push-In plus et - XW2K-COM20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431146816
Réf. Sonepar
00159475823
Réf. Fournisseur
XW2K-COM20
Marque
Omron
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
profondeur:
29.4 mm
largeur:
14.8 mm
hauteur:
75 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


