Omron - SYSTEME RFID - V680-A81
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648460187
Réf. Sonepar
00159010721
Réf. Fournisseur
V680-A81
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
SYSTEME RFID
Les Atouts de l'article:
La conception tout en un du système RFID V680S permet une installation en toute simplicité. La communication via connexion Modbus TCP, idéale pour les applications industrielles, permet d'étendre le système sans effort. La configuration s'effectue rapidement grâce à l'interface de navigateur Web intégrée et ne nécessite aucun câble spécial ou logiciel supplémentaire.Ethernet (Modbus TCP)Le navigateur Web peut être utilisé pour la définition des paramètres, la surveillance et les communications avec les puces RFIDRFID AnalyserDiagnostic de communication
Les Atouts de la gamme:
Systèmes RFID 3 en 1 : antenne, amplificateur et contrôleur dans un seul boîtier compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La conception tout en un du système RFID V680S permet une installation en toute simplicité. La communication via connexion Modbus TCP, idéale pour les applications industrielles, permet d'étendre le système sans effort. La configuration s'effectue rapidement grâce à l'interface de navigateur Web intégrée et ne nécessite aucun câble spécial ou logiciel supplémentaire.Ethernet (Modbus TCP)Le navigateur Web peut être utilisé pour la définition des paramètres, la surveillance et les communications avec les puces RFIDRFID AnalyserDiagnostic de communication
Les Atouts de la gamme:
Systèmes RFID 3 en 1 : antenne, amplificateur et contrôleur dans un seul boîtier compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


