Non retournable

Omron - Tactile Limit switch, M10 body, hemispheric actuator, 1 m prewired - D5B-1011

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tactile Limit switch, M10 body, hemispheric actuator, 1 m prewired

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853227685

Réf. Sonepar

00159322768

Réf. Fournisseur

D5B-1011

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

hauteur du capteur:

-8888 mm

largeur du capteur:

-8888 mm

longueur du capteur:

33.3 mm

diamètre du capteur:

10 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.03 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-8888 A

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

pays de fabrication:

JAPON

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Tactile Limit switch, M10 body, hemispheric actuator, 1 m prewired

Les Atouts de l'article:

Le D5B détecte les objets dans plusieurs directions avec une sensibilité élevée, ce qui le rend idéal pour les applications robotiques. Il fonctionne même avec une faible force et un mécanisme lent. Son différentiel de mouvement n'est que de 0,01 mm, garantissant ainsi une grande précision de la détection.Interrupteur tactile mécanique haute sensibilitéDétecte des objets dans de multiples directions et fonctionne avec une faible forceDifférentiel de mouvement de 0,01 mm, ce qui assure une détection très préciseContacts plaqués or capables de commuter une micro-charge courant/tensionTrès résistant à la poussière, aux particules fines, aux projections d'eau ou d'huile (IP67)

Les Atouts de la gamme:

Détecte des objets dans de multiples directions avec une grande sensibilité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron