Non retournable

Omron - Temperature controller, 1/16DIN (48 x 48mm), relay output, ON/OFF control, J typ - E5C2-R20J-W 100-240VAC 32-572

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Temperature controller, 1/16DIN (48 x 48mm), relay output, ON/OFF control, J typ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d’alimentation - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583418424

Réf. Sonepar

00159005726

Réf. Fournisseur

E5C2-R20J-W 100-240VAC 32-572

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

pays de fabrication:

CHINE

Temperature controller, 1/16DIN (48 x 48mm), relay output, ON/OFF control, J type thermocouple input, 100-240 VAC, 32-572 degrees F

Les Atouts de l'article:

Régulateur basique Tout ou Rien ou PD avec cadran de configuration analogique. Ce régulateur compact et économique possède une précision de réglage de 2 % de la pleine échelle. Il intègre un socle embrochable permettant un montage sur rail DIN ou un montage encastré.Régulateur de température compact et économiqueMode de régulation : Tout ou Rien ou PSortie de contrôle : relaisAlimentation : 100-120 / 200-240 Vc.a.Thermocouple K : 0 à 1 200 °C, L : 0 à 400 °C, Pt100 : -50 à 200 °C

Les Atouts de la gamme:

Régulateur de température basique avec configuration sur cadran analogique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron