Omron - Temperature controller, 1/16DIN (48 x 48mm), relay output, Pt100 input, Plug-in, - E5CS-RPU-W 100-240 VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Temperature controller, 1/16DIN (48 x 48mm), relay output, Pt100 input, Plug-in,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 48 mm

  • profondeur - 94.45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583018372

Réf. Sonepar

00159301837

Réf. Fournisseur

E5CS-RPU-W 100-240 VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

94.45 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Temperature controller, 1/16DIN (48 x 48mm), relay output, Pt100 input, Plug-in, 100-240 VAC

Les Atouts de l'article:

Ce régulateur 1/16 DIN à plusieurs plages d'entrée avec fonction d'alarme offre une régulation PID ou Tout ou Rien réglable sur le terrain. L'écran large unique indique les valeurs de process, la direction de la déviation au point de consigne et les états de sortie et d'alarme.Tous les paramètres peuvent être configurés sur le terrain avec des interrupteursTypes d'entrées multiples (thermocouple/Pt100)Affichage clair, facilement lisible de 3,5 chiffres, hauteur des caractères de 13,5 mmSortie de contrôle : relais, tension (pour pilotage de relais statique)Régulation Tout ou Rien ou 2 boucles PID avec autoréglage et ajustement automatique

Les Atouts de la gamme:

La régulation de température parfaite, simplement

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron