Non retournable

Omron - Terminal dE/S EtherCAT, 2 codeurs, collecteur ouvert - GX-EC0211

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Terminal dE/S EtherCAT, 2 codeurs, collecteur ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...26.4 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648821803

Réf. Sonepar

00159007588

Réf. Fournisseur

GX-EC0211

Marque

Omron

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

mesure de la fréquence:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

215 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

68.9 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

pays de fabrication:

CHINE

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Terminal dE/S EtherCAT, 2 codeurs, collecteur ouvert

Les Atouts de l'article:

EtherCAT est un réseau d'automatisation industrielle extrêmement rapide utilisant le câblage Ethernet standard. Il optimise l'utilisation de la trame de transmission Ethernet standard en permettant à chaque nœud d'accéder à l'intégralité de la trame instantanément. Cela permet de réduire le délai dans chaque esclave à quelques microsecondes. Sa nature déterministe fait d'EtherCAT la base idéale du contrôle du mouvement. Omron propose aussi bien des solutions autonomes de contrôle du mouvement basées sur API que sur EtherCAT. Les cartes d'E/S de la série GX fournissent les entrées et sorties de base de ces systèmes, y compris les entrées codeur grande vitesse chargées de transmettre les informations de position au contrôleur.Boîtier IP20 compactE/S numériques pouvant être étenduesBorniers d'E/S amoviblesTemps de réponse d'entrée ultrarapide sélectionnable

Les Atouts de la gamme:

Pour une plus grande rapidité : E/S EtherCAT

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron