Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Tête de capteur laser, rétro-réfléchissant, 8 m, spot de 2 mm, câble 5 m - E3NC-LH03 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tête de capteur laser, rétro-réfléchissant, 8 m, spot de 2 mm, câble 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 8000 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583507951

Réf. Sonepar

00159350795

Réf. Fournisseur

E3NC-LH03 5M

Marque

Omron

distance de détection max.:

8000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

6000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

12.4 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

36 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

-10...55 °C

temps de réponse:

0.08 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

12500 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

3.14 mm²

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Tête de capteur laser, rétro-réfléchissant, 8 m, spot de 2 mm, câble 5 m

Les Atouts de l'article:

Les capteurs laser à amplificateur séparé proposent une gamme complète de têtesde détection avec spot et têtes de détection CMOS avancées pour un positionnementde précision et exigeant.Stabilité de la détection indépendamment de la couleur ou de la structure de surfaceFixations de la lentille pour les applications de faisceau en ligneInstallation facile grâce aux fonctions de réglages intelligentes et au point de focus ajustableTêtes de capteur avec distance de détection de 1,2 m couvrant une large plage d'applicationsConnectivité de réseau haut débit au bus de terrain EtherCat

Les Atouts de la gamme:

Capteur laser haute précision avec amplificateur séparé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron