Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Tête de détection, distance de détection 100±12 mm, largeur 22 mm, précision: ve - ZG2-WDS22 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tête de détection, distance de détection 100±12 mm, largeur 22 mm, précision: ve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 88...112 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648621717

Réf. Sonepar

00159011880

Réf. Fournisseur

ZG2-WDS22 2M

Marque

Omron

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

88...112 mm

finition de la fonction de commutation:

autre

taux de transfert de sortie:

200 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

21.6...26.4 V

largeur du capteur:

80 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

100 mm

longueur du capteur:

36 mm

procédé de réglage:

Teach-In

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

2.7 mm²

courant de sortie max.:

50 mA

précision de mesure relative:

-8888 %

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

200 Hz

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension:

DC

fonction de touche:

commutation claire/foncée

température ambiante:

0...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

2

Tête de détection, distance de détection 100±12 mm, largeur 22 mm, précision: vertical: 3 µm, largeur: 35 µm, câble 2 m

Les Atouts de l'article:

Le ZG2 permet la mesure précise de profil sur des matériaux et surfaces complexes. Une interface utilisateur simple et intuitive permet une installation, une configuration et un fonctionnement efficaces. Un écran LCD intégré indique le résultat de la mesure en temps réel.Simple - Interface utilisateur intuitiveEn temps réel - Ecran LCD intégré pour la configuration et l'affichage immédiat du profilePolyvalent - 18 outils de mesurePrécis - résolution de 5 µm (3 mm / 631 pixels)Profils larges - jusqu'à 70 mm

Les Atouts de la gamme:

Mesure de profil facile - Teach & Go

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron