Omron - Tête de détection, distance de détection 20±0.5 mm, largeur 3 mm, précision: ver - ZG2-WDS3VT 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 19.5...20.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648639118
Réf. Sonepar
00159011882
Réf. Fournisseur
ZG2-WDS3VT 2M
Marque
Omron
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
19.5...20.5 mm
finition de la fonction de commutation:
autre
taux de transfert de sortie:
200 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
21.6...26.4 V
largeur du capteur:
65 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
hauteur du capteur:
65 mm
longueur du capteur:
35 mm
procédé de réglage:
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
pays de fabrication:
JAPON
courant de sortie max.:
50 mA
précision de mesure relative:
-8888 %
procédé de mesure de distance optique:
autre
fréquence de commutation:
200 Hz
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation claire/foncée
température ambiante:
0...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Le ZG2 permet la mesure précise de profil sur des matériaux et surfaces complexes. Une interface utilisateur simple et intuitive permet une installation, une configuration et un fonctionnement efficaces. Un écran LCD intégré indique le résultat de la mesure en temps réel.Simple - Interface utilisateur intuitiveEn temps réel - Ecran LCD intégré pour la configuration et l'affichage immédiat du profilePolyvalent - 18 outils de mesurePrécis - résolution de 5 µm (3 mm / 631 pixels)Profils larges - jusqu'à 70 mm
Les Atouts de la gamme:
Mesure de profil facile - Teach & Go
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


