Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Tête de détection métrique, M18, distance de détection 7 mm, câble 2 m avec conn - ZX-EM07MT

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tête de détection métrique, M18, distance de détection 7 mm, câble 2 m avec conn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • plage de mesure de la longueur - 0...7 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854895784

Réf. Sonepar

00159012025

Réf. Fournisseur

ZX-EM07MT

Marque

Omron

tension d’alimentation:

12...24 V

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

plage de mesure de la longueur:

0...7 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

tension de fonctionnement:

12...24 V

écart de linéarité relatif:

1 %

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

fréquence limite:

6666 Hz

largeur du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

-8888 mm

longueur du capteur:

46.3 mm

diamètre du capteur:

18 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-10...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Tête de détection métrique, M18, distance de détection 7 mm, câble 2 m avec connecteur

Les Atouts de l'article:

ZX-E est la meilleure solution pour une mesure précise des objets métalliques. Il est fortement recommandé dans les milieux difficiles tels que l'automobile et les machines de traitement des métaux.Résolution élevée de 1 µmTemps de réponse ultrarapide de 150 µsRemplacement facile des têtes de capteursConcept de plateforme modulaire pour les différentes technologies de détectionSimplicité de l'ajustement de linéarité pour tout métal

Les Atouts de la gamme:

Capteur de mesure inductif intelligent

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron