Omron - THERMOSTAT ANALOGIQUE DIN 0 100 - E5L-A 0-100

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - THERMOSTAT ANALOGIQUE DIN 0 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

E5L

EAN

4547648644471

Réf. Sonepar

00159005919

Réf. Fournisseur

E5L-A 0-100

Marque

Omron

Régulateur de température, 35x45 mm, 0 à +100 °c, réglage analogique, affichage 3 chiffres, batterie incluse, capteur inclus, câble 2 m, montage encastré

Les Atouts de l'article:

Compact et néanmoins performant, le contrôleur ON/OFF, équipé d'un capteur, est disponible en versions analogique et numérique. Cet appareil est conçu pour être intégré dans un panneau à l'aide d'un socle standard PTF14A-E.Existe en 4 versions d'applications spécifiquesCapteur fourni pour une utilisation immédiateSortie haute capacité de 10 A et 250 Vc.c. pour la commutation de charge directeFonctionnement et paramétrage intuitifs. Facilité d'utilisation optimale pour les modèles numériques

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour un contrôle simple et intégré

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.