Omron - THERMOSTAT ANALOGIQUE DIN 0 50 - E5L-A 0-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E5L
EAN
4547648644464
Réf. Sonepar
00159005920
Réf. Fournisseur
E5L-A 0-50
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
45 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
75 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Compact et néanmoins performant, le contrôleur ON/OFF, équipé d'un capteur, est disponible en versions analogique et numérique. Cet appareil est conçu pour être intégré dans un panneau à l'aide d'un socle standard PTF14A-E.Existe en 4 versions d'applications spécifiquesCapteur fourni pour une utilisation immédiateSortie haute capacité de 10 A et 250 Vc.c. pour la commutation de charge directeFonctionnement et paramétrage intuitifs. Facilité d'utilisation optimale pour les modèles numériques
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour un contrôle simple et intégré
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


