Omron - THERMOSTAT ANALOGIQUE DIN -30 20 - E5L-A -30-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E5L
EAN
4547648644457
Réf. Sonepar
00159005922
Réf. Fournisseur
E5L-A -30-20
Marque
Omron
Régulateur de température, 35x45 mm, -30 à +20 °c, réglage analogique, affichage 3 chiffres, batterie incluse, capteur inclus, câble 2 m, montage encastré
Les Atouts de l'article:
Compact et néanmoins performant, le contrôleur ON/OFF, équipé d'un capteur, est disponible en versions analogique et numérique. Cet appareil est conçu pour être intégré dans un panneau à l'aide d'un socle standard PTF14A-E.Existe en 4 versions d'applications spécifiquesCapteur fourni pour une utilisation immédiateSortie haute capacité de 10 A et 250 Vc.c. pour la commutation de charge directeFonctionnement et paramétrage intuitifs. Facilité d'utilisation optimale pour les modèles numériques
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour un contrôle simple et intégré
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Compact et néanmoins performant, le contrôleur ON/OFF, équipé d'un capteur, est disponible en versions analogique et numérique. Cet appareil est conçu pour être intégré dans un panneau à l'aide d'un socle standard PTF14A-E.Existe en 4 versions d'applications spécifiquesCapteur fourni pour une utilisation immédiateSortie haute capacité de 10 A et 250 Vc.c. pour la commutation de charge directeFonctionnement et paramétrage intuitifs. Facilité d'utilisation optimale pour les modèles numériques
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour un contrôle simple et intégré
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


