Omron - Transformateur de courant, 200 A, câble de diamètre 24 mm max - KM20-CTF-200A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Transformateur de courant, 200 A, câble de diamètre 24 mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 0.067 A

  • diamètre d'ouverture - 24 mm

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648706612

Réf. Sonepar

00159870661

Réf. Fournisseur

KM20-CTF-200A

Marque

Omron

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

0.067 A

diamètre d'ouverture:

24 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant, installation sur site, 200 a, câble de diamètre 24 mm max

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.