Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Transformateur de courant à noyau divisé, courant primaire nominal 100 A, couran - KM-NCT-E100A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Transformateur de courant à noyau divisé, courant primaire nominal 100 A, couran

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 24 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734440967

Réf. Sonepar

00159444096

Réf. Fournisseur

KM-NCT-E100A

Marque

Omron

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

24 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant à noyau divisé, courant primaire nominal 100 A, courant secondaire nominal 1 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron