Non retournable

Omron - Transformateur de courant à noyau divisé, courant primaire nominal 500 A - KM-NCT-E500A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Transformateur de courant à noyau divisé, courant primaire nominal 500 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 500 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 36 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734440950

Réf. Sonepar

00159444095

Réf. Fournisseur

KM-NCT-E500A

Marque

Omron

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

500 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

36 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

JAPON

Transformateur de courant à noyau divisé, courant primaire nominal 500 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron