Non retournable

Omron - Transformateur de courant, installation sur site, 400 A, pour câble de diamètre - KM20-CTF-400A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Transformateur de courant, installation sur site, 400 A, pour câble de diamètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 0.0667 A

  • diamètre d'ouverture - 37 mm

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431177841

Réf. Sonepar

00159870671

Réf. Fournisseur

KM20-CTF-400A

Marque

Omron

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

0.0667 A

diamètre d'ouverture:

37 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

JAPON

Transformateur de courant, installation sur site, 400 A, pour câble de diamètre max. 35,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron