En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Tube d?éclairage led, 501 mm x 31,5 mm, 20 led, uv 850 nm, 24 v c.c., connecteur - EBAR-500-850-17

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tube d?éclairage led, 501 mm x 31,5 mm, 20 led, uv 850 nm, 24 v c.c., connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734931021

Réf. Sonepar

00159006416

Réf. Fournisseur

EBAR-500-850-17

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Tube d’éclairage led, 501 mm x 31,5 mm, 20 led, uv 850 nm, 24 v c.c., connecteur m12 à 5 pôles, +/- 17°, ip65

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron