Non retournable

Omron - Tube d?éclairage LED, 783 x 47 mm, 30 LED blanches, 24 V c.c., connecteur M12 à - EBAR-750-WHI-17

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tube d?éclairage LED, 783 x 47 mm, 30 LED blanches, 24 V c.c., connecteur M12 à

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583962217

Réf. Sonepar

00159396221

Réf. Fournisseur

EBAR-750-WHI-17

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Tube d’éclairage LED, 783 x 47 mm, 30 LED blanches, 24 V c.c., connecteur M12 à 4 pôles, +/- 17°, IP65

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron