Omron - Unité d'entrées/sorties numériques Ethercat, 16 sorties, npn - GX-OD1618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648821599
Réf. Sonepar
00159882159
Réf. Fournisseur
GX-OD1618
Marque
Omron
Unité d'entrées/sorties numériques ethercat, 16 x sorties, npn, connecteurs e-con (non inclus)
Les Atouts de l'article:
EtherCAT est un réseau d'automatisation industrielle extrêmement rapide utilisant le câblage Ethernet standard. Il optimise l'utilisation de la trame de transmission Ethernet standard en permettant à chaque nœud d'accéder à l'intégralité de la trame instantanément. Cela permet de réduire le délai dans chaque esclave à quelques microsecondes. Sa nature déterministe fait d'EtherCAT la base idéale du contrôle du mouvement. Omron propose aussi bien des solutions autonomes de contrôle du mouvement basées sur API que sur EtherCAT. Les cartes d'E/S de la série GX fournissent les entrées et sorties de base de ces systèmes, y compris les entrées codeur grande vitesse chargées de transmettre les informations de position au contrôleur.Boîtier IP20 compactE/S numériques pouvant être étenduesBorniers d'E/S amoviblesTemps de réponse d'entrée ultrarapide sélectionnable
Les Atouts de la gamme:
Pour une plus grande rapidité : E/S EtherCAT
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
EtherCAT est un réseau d'automatisation industrielle extrêmement rapide utilisant le câblage Ethernet standard. Il optimise l'utilisation de la trame de transmission Ethernet standard en permettant à chaque nœud d'accéder à l'intégralité de la trame instantanément. Cela permet de réduire le délai dans chaque esclave à quelques microsecondes. Sa nature déterministe fait d'EtherCAT la base idéale du contrôle du mouvement. Omron propose aussi bien des solutions autonomes de contrôle du mouvement basées sur API que sur EtherCAT. Les cartes d'E/S de la série GX fournissent les entrées et sorties de base de ces systèmes, y compris les entrées codeur grande vitesse chargées de transmettre les informations de position au contrôleur.Boîtier IP20 compactE/S numériques pouvant être étenduesBorniers d'E/S amoviblesTemps de réponse d'entrée ultrarapide sélectionnable
Les Atouts de la gamme:
Pour une plus grande rapidité : E/S EtherCAT
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


