Omron - Unité d'alimentation CK3W pour CK[]M-CPU1[]1, 5 V c.c. / 24 V c.c., co - CK3W-PD048

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Unité d'alimentation CK3W pour CK[]M-CPU1[]1, 5 V c.c. / 24 V c.c., co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734278881

Réf. Sonepar

00159427888

Réf. Fournisseur

CK3W-PD048

Marque

Omron

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Unité d'alimentation ck3w pour ck[]m-cpu1[]1, 5 v c.c. / 24 v c.c., courant max 8 a (5 v c.c.)

Les Atouts de l'article:

Le contrôle multi-axes avec un temps de cycle de servomoteur ultra-rapide de 50 µs/5 axes permet un usinage de précisionGamme de processeurs de contrôleur d'axes évolutifs : br CK3M (1,0 GHz, 2 cœurs), CK5M (1,6 GHz, 4 cœurs)Axes locaux pour une précision à l'échelle nanométriqueContrôle synchrone ultra-rapide (50 µs/5 axes)Algorithmes de servo-régulation personnalisésFlexibilité d'utilisation des codeurs et actionneurs provenant de plusieurs fabricantsProgrammation flexible avec les langages de script G-code, ANSI C et PMACEtherCAT pour une configuration flexibleCommunication Ethernet TCP/IP standardProtocoles ouverts : éditeur/abonné MQTT et serveur OPC-UA, adaptateur IP Ethernet et client/serveur Modbus TCPConception modulaire et montage sur rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur multi-axes programmable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.