Non retournable

Omron - Unité de lecture / écriture RFID V780, 250 × 250 × 70 mm (L × H × P), EtherNet / - V780-HMD68-EIP-EU

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Unité de lecture / écriture RFID V780, 250 × 250 × 70 mm (L × H × P), EtherNet /

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 0.865...0.867 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 3820 mm

  • taux de transmission max., lecture - 80 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 40 kBit/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734218641

Réf. Sonepar

00159421864

Réf. Fournisseur

V780-HMD68-EIP-EU

Marque

Omron

fréquence:

0.865...0.867 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

3820 mm

taux de transmission max., lecture:

80 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

40 kBit/s

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

70 mm

diamètre:

-8888 mm

indice de protection (IP):

IP55

pays de fabrication:

JAPON

Unité de lecture / écriture RFID V780, 250 × 250 × 70 mm (L × H × P), EtherNet / IP, IP54, 24 VDC

Les Atouts de l'article:

Système RFID UHF 3 en 1 : Antenne, amplificateur et contrôleurConforme aux normes ISO/IEC 18000-63: 2013Des communications longue distance stablesUnité de lecture/écriture avec antenne intégréeÉtat de communication visualisé par des indicateurs LEDCommunications hôte : Ethernet (base Modbus/TCP)Simple à utiliser

Les Atouts de la gamme:

Système RFID UHF

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron