Omron - Unité de sonde pour dispositif de surveillance de la résistance d'isol - K7GE-MG1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - appareil d'essai
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734673945
Réf. Sonepar
00159467394
Réf. Fournisseur
K7GE-MG1
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
appareil d'essai
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Unité de sonde pour dispositif de surveillance de la résistance d'isolement k7ge-mgm
Les Atouts de l'article:
Le K7GE-MG effectue une mesure automatique de la résistance d'isolement dès que l'appareil est mis hors tension, évitant ainsi des mesures manuelles périodiques et permettant d'évaluer la tendance de dégradation de la résistance d'isolement grâce à une fréquence de mesure accrue.divLe K7GE-MG est adapté aux moteurs c.a./c.c., aux éléments chauffants servo et électriques, ainsi qu'à la collecte des données sur l'API et/ou le logiciel associé. En outre, il émet une alarme lorsque le seuil d'avertissement/critique est dépassé./divdiv /divdivUn seul contrôleur peut gérer jusqu'à 8 dispositifs, et sa technologie unique permet d'effectuer l'isolation à une tension fixe et sûre de 50 V c.c., ainsi qu'un contrôle périodique supplémentaire avec MegaOhmeter sans débrancher le K7GE./divMesure d'isolement automatique lorsque le moteur/servo est désactivéMesure de basse tension sans surcharge sur la machineFacile à installer et à intégrer dans les systèmes existants
Les Atouts de la gamme:
Dispositif de surveillance de condition : surveillance de l'isolation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le K7GE-MG effectue une mesure automatique de la résistance d'isolement dès que l'appareil est mis hors tension, évitant ainsi des mesures manuelles périodiques et permettant d'évaluer la tendance de dégradation de la résistance d'isolement grâce à une fréquence de mesure accrue.divLe K7GE-MG est adapté aux moteurs c.a./c.c., aux éléments chauffants servo et électriques, ainsi qu'à la collecte des données sur l'API et/ou le logiciel associé. En outre, il émet une alarme lorsque le seuil d'avertissement/critique est dépassé./divdiv /divdivUn seul contrôleur peut gérer jusqu'à 8 dispositifs, et sa technologie unique permet d'effectuer l'isolation à une tension fixe et sûre de 50 V c.c., ainsi qu'un contrôle périodique supplémentaire avec MegaOhmeter sans débrancher le K7GE./divMesure d'isolement automatique lorsque le moteur/servo est désactivéMesure de basse tension sans surcharge sur la machineFacile à installer et à intégrer dans les systèmes existants
Les Atouts de la gamme:
Dispositif de surveillance de condition : surveillance de l'isolation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


