Non retournable

Omron - Unité dinterface à 4 axes CK3W, sortie numérique analogique (MLI Filtré), impul - CK3W-AX1414P

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Unité dinterface à 4 axes CK3W, sortie numérique analogique (MLI Filtré), impul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fonctions - 4

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Oui

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734278911

Réf. Sonepar

00159427891

Réf. Fournisseur

CK3W-AX1414P

Marque

Omron

nombre de fonctions:

4

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Oui

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Oui

adapté à CNC:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Oui

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Oui

adapté à la régulation mono-axe:

Oui

adapté au positionnement multi-axes:

Oui

adapté au positionnement mono-axe:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

largeur:

130 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

80 mm

Unité dinterface à 4 axes CK3W, sortie numérique analogique (MLI Filtré), impulsion + direction ou différence de phase, codeur dimpulsions / codeur série, type de sortie PNP

Les Atouts de l'article:

Le contrôle multi-axes avec un temps de cycle de servomoteur ultra-rapide de 50 µs/5 axes permet un usinage de précisionGamme de processeurs de contrôleur d'axes évolutifs : br CK3M (1,0 GHz, 2 cœurs), CK5M (1,6 GHz, 4 cœurs)Axes locaux pour une précision à l'échelle nanométriqueContrôle synchrone ultra-rapide (50 µs/5 axes)Algorithmes de servo-régulation personnalisésFlexibilité d'utilisation des codeurs et actionneurs provenant de plusieurs fabricantsProgrammation flexible avec les langages de script G-code, ANSI C et PMACEtherCAT pour une configuration flexibleCommunication Ethernet TCP/IP standardProtocoles ouverts : éditeur/abonné MQTT et serveur OPC-UA, adaptateur IP Ethernet et client/serveur Modbus TCPConception modulaire et montage sur rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur multi-axes programmable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron