En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Unité port option, 2 entr. analog., 0-10 V résolution 1/4000 resolutie, 0-20 mA - CP1W-ADB21

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Unité port option, 2 entr. analog., 0-10 V résolution 1/4000 resolutie, 0-20 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583106703

Réf. Sonepar

00159001551

Réf. Fournisseur

CP1W-ADB21

Marque

Omron

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

-8888 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

20 mm

Unité port option, 2 entr. analog., 0-10 V résolution 1/4000 resolutie, 0-20 mA résolution 1/2000

Les Atouts de l'article:

Lorsqu'on en vient à parler de contrôleurs de machines compactes, notre série CP1L offre la compacité d’un micro-API associée aux capacités d’un API modulaire. Elle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler vos machines, y compris une capacité de positionnement hors pair. En outre, certains modèles CP1L présentent un port Ethernet intégré avec fonctionnalité de services socket, ceci afin de vous offrir une connectivité flexible à des fins de surveillance, de commande, de consignation des données et d'accès à distance. Le CP1L est complété par une gamme de cartes en option pour la communication série ou les E/S analogiques, ainsi que par d'autres unités d'extensions si vous avez besoin d'E/S supplémentaires. La série CP1E partageant la même architecture que les séries CP1H, CJ1 et CS1, les programmes sont compatibles pour l’affectation de mémoire et les instructions.

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de machine compacte, aux performances inégalées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron