🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Unité port option, 2 sorties analogiques, 0-10 V résolution 1/4000 (CP1L-EL/EM u - CP1W-DAB21V

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Unité port option, 2 sorties analogiques, 0-10 V résolution 1/4000 (CP1L-EL/EM u

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583106710

Réf. Sonepar

00159001553

Réf. Fournisseur

CP1W-DAB21V

Marque

Omron

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

2

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

-8888 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

20 mm

Unité port option, 2 sorties analogiques, 0-10 V résolution 1/4000 (CP1L-EL/EM uniquement)

Les Atouts de l'article:

Lorsqu'on en vient à parler de contrôleurs de machines compactes, notre série CP1L offre la compacité d’un micro-API associée aux capacités d’un API modulaire. Elle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler vos machines, y compris une capacité de positionnement hors pair. En outre, certains modèles CP1L présentent un port Ethernet intégré avec fonctionnalité de services socket, ceci afin de vous offrir une connectivité flexible à des fins de surveillance, de commande, de consignation des données et d'accès à distance. Le CP1L est complété par une gamme de cartes en option pour la communication série ou les E/S analogiques, ainsi que par d'autres unités d'extensions si vous avez besoin d'E/S supplémentaires. La série CP1E partageant la même architecture que les séries CP1H, CJ1 et CS1, les programmes sont compatibles pour l’affectation de mémoire et les instructions.

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de machine compacte, aux performances inégalées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron