Omron - V440-F, sans optique, 5 MP, mono, monture C, Mode X, Ethernet TCP/IP, Ethernet/I - V440-FXXXY50M-NNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP40
nombre de sorties numériques - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734702874
Réf. Sonepar
00159470287
Réf. Fournisseur
V440-FXXXY50M-NNX
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
2
tension nominale DC:
24 V
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
Les Atouts de l'article:
Le V440-F est un lecteur de codes-barres haute résolution configurable sur site, qui lit simultanément des dizaines de codes-barres de petite taille pour des applications dans lesquelles plusieurs produits à code-barres figurent dans le champ de vision.Fonctionnalité WebLink 3.0 améliorée, y compris le mode Matrix et la base de données de configurationCapteur à obturateur global de 5 mégapixelsAcquisition d'images à 36 FPSFréquence d'images plus élevée en utilisant les modes de regroupement de pixels et de région d'intérêt (ROI)Compatible avec les objectifs en monture CCompatible avec l'éclairage externe (sortie stroboscopique dédiée)Indice de protection IP40Prise en charge des communications d'E/S numériques, RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™ et PROFINETPoE (alimentation électrique par câble Ethernet) ou Direct 24VCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes-barres configurable par l'utilisateur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


