nouveau

Omron - Variateur AC M1, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, entr - 3G3M1-A2007-EMP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Variateur AC M1, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, entr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734873109

Réf. Sonepar

00159012099

Réf. Fournisseur

3G3M1-A2007-EMP

Marque

Omron

Variateur ac m1, 0,75/1,1 kw (hd/nd), 5,0/6,0 a (hd/nd), 200 vac, entrée 3~, contrôle olv/clv, multi-protocol ethernet (ethernet/ip, profinet et modbus tcp), fréquence de sortie max. 590 hz

Les Atouts de l'article:

L'intégration du système sur EtherCAT® rend la conception des machines plus flexible, plus efficace et peu encombrante, avec une configuration intégrée par outil logiciel.Contrôle moteur IM et PM en OLV et CLV (couple de 200 % à 0 Hz).Contrôle du couple IM en OLV/CLV, PM en CLV.Fonction de vitesse, de position et de réduction.Configuration EtherCAT flexible : topologie standard ou en anneau.Entrée d'encodeur 1/compteur d'impulsions intégrée.Arrêt de sécurité 0 (STO SIL3 PLe) câblé et FSoE.Développement d'enfichable simple permettant une fonctionnalité personnalisée à l'intérieur du variateur.Fonctionnalités d'économie d'énergie dédiées.Modbus intégré M1 STD et EtherCAT intégré M1 ECT.Outil de configuration PC : environnement de développement intégré Sysmac Studio.Circuits imprimés à revêtement pour la résistance à la poussière et à l'humidité. 10 ans d'utilisation continue sans maintenance.Normes CE, UKCA, cULus, KC, RCM et RoHS.

Les Atouts de la gamme:

La solution intégrée de variateurs c.a.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.