nouveau

Omron - Variateur AC M1, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~ - 3G3M1-A2110-EMP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Variateur AC M1, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734873161

Réf. Sonepar

00159012105

Réf. Fournisseur

3G3M1-A2110-EMP

Marque

Omron

Variateur ac m1, 11/15 kw (hd/nd), 47/56 a (hd/nd), 200 vac, entrée 3~, contrôle olv/clv, multi-protocol ethernet (ethernet/ip, profinet et modbus tcp), fréquence de sortie max. 590 hz

Les Atouts de l'article:

L'intégration du système sur EtherCAT® rend la conception des machines plus flexible, plus efficace et peu encombrante, avec une configuration intégrée par outil logiciel.Contrôle moteur IM et PM en OLV et CLV (couple de 200 % à 0 Hz).Contrôle du couple IM en OLV/CLV, PM en CLV.Fonction de vitesse, de position et de réduction.Configuration EtherCAT flexible : topologie standard ou en anneau.Entrée d'encodeur 1/compteur d'impulsions intégrée.Arrêt de sécurité 0 (STO SIL3 PLe) câblé et FSoE.Développement d'enfichable simple permettant une fonctionnalité personnalisée à l'intérieur du variateur.Fonctionnalités d'économie d'énergie dédiées.Modbus intégré M1 STD et EtherCAT intégré M1 ECT.Outil de configuration PC : environnement de développement intégré Sysmac Studio.Circuits imprimés à revêtement pour la résistance à la poussière et à l'humidité. 10 ans d'utilisation continue sans maintenance.Normes CE, UKCA, cULus, KC, RCM et RoHS.

Les Atouts de la gamme:

La solution intégrée de variateurs c.a.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron