Omron - Variateur série SX régénératif, 115 kW - SX-D4115-E1ARA4-U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734990158
Réf. Sonepar
00159499015
Réf. Fournisseur
SX-D4115-E1ARA4-U
Marque
Omron
Variateur série sx regénératif, 115 kw, 3~ 400 vac alimentation bus dc, avec switch principal et contacteur
Les Atouts de l'article:
Solution de commandes Active Front End SXAlimentation 400 V et 690 V de 55 kW à 1 100 kWCommande à faible harmonique ou régénérativeIP54 completConception compacte et robusteFiltre intégré (conforme à la classe C3)Fusibles intégrés (à partir de 200 kW)Conforme aux normes de sécurité EN 13849-1 et EN 62061Options de flexibilité : E/S, Fieldbus, PTC/PT100Options de communication : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCPCE, UL, RoHS
Les Atouts de la gamme:
Fonctionnement économique et optimal
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Solution de commandes Active Front End SXAlimentation 400 V et 690 V de 55 kW à 1 100 kWCommande à faible harmonique ou régénérativeIP54 completConception compacte et robusteFiltre intégré (conforme à la classe C3)Fusibles intégrés (à partir de 200 kW)Conforme aux normes de sécurité EN 13849-1 et EN 62061Options de flexibilité : E/S, Fieldbus, PTC/PT100Options de communication : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCPCE, UL, RoHS
Les Atouts de la gamme:
Fonctionnement économique et optimal
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


