Omron - Variateur série SX régénératif, 160kW, 400V, DTC - SX-D4160-E1FRA4-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734990233
Réf. Sonepar
00159499023
Réf. Fournisseur
SX-D4160-E1FRA4-U
Marque
Omron
Variateur série sx régénératif, 160kw, 400v, dtc, avec interrupteur et contacteur principal
Les Atouts de l'article:
Solution de commandes Active Front End SXAlimentation 400 V et 690 V de 55 kW à 1 100 kWCommande à faible harmonique ou régénérativeIP54 completConception compacte et robusteFiltre intégré (conforme à la classe C3)Fusibles intégrés (à partir de 200 kW)Conforme aux normes de sécurité EN 13849-1 et EN 62061Options de flexibilité : E/S, Fieldbus, PTC/PT100Options de communication : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCPCE, UL, RoHS
Les Atouts de la gamme:
Fonctionnement économique et optimal
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Solution de commandes Active Front End SXAlimentation 400 V et 690 V de 55 kW à 1 100 kWCommande à faible harmonique ou régénérativeIP54 completConception compacte et robusteFiltre intégré (conforme à la classe C3)Fusibles intégrés (à partir de 200 kW)Conforme aux normes de sécurité EN 13849-1 et EN 62061Options de flexibilité : E/S, Fieldbus, PTC/PT100Options de communication : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCPCE, UL, RoHS
Les Atouts de la gamme:
Fonctionnement économique et optimal
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


