Omron - Variateur SX IP54, 200 kW, 3~ 400 V c.a., variateur V/F, filtre intégr - SX-D4200-E3VA4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Variateur SX IP54, 200 kW, 3~ 400 V c.a., variateur V/F, filtre intégr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734846257

Réf. Sonepar

00159484625

Réf. Fournisseur

SX-D4200-E3VA4

Marque

Omron

Variateur sx ip54, 200 kw, 3~ 400 v c.a., variateur v/f, filtre intégré, fréquence de sortie max. 400 hz

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP

Les Atouts de la gamme:

Harmonie parfaite entre force et flux

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.