Omron - VENTILATEUR - R87F-A6A15HP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - VENTILATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 162 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 195.5...253 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648486835

Réf. Sonepar

00159009445

Réf. Fournisseur

R87F-A6A15HP

Marque

Omron

flux volumique, à soufflage libre:

162 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

195.5...253 V

type de tension:

AC

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

38 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

195.5...253 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

15 W

pays de fabrication:

CHINE

émission du bruit:

42 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9006

VENTILATEUR

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron