Omron - VENTILATEUR - R87F-FL80

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - VENTILATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 83.5 mm

  • hauteur - 83.5 mm

  • profondeur - 10.5 mm

  • classe de filtre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853732547

Réf. Sonepar

00159009446

Réf. Fournisseur

R87F-FL80

Marque

Omron

matériau:

plastique

largeur:

83.5 mm

hauteur:

83.5 mm

profondeur:

10.5 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

JAPON

VENTILATEUR

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron