Omron - Ventilateur axial ca, plastique, 92x38, hte vitesse, 2 protège-doigts - R89F-MS0938HP-S2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Ventilateur axial ca, plastique, 92x38, hte vitesse, 2 protège-doigts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734444651

Réf. Sonepar

00159444465

Réf. Fournisseur

R89F-MS0938HP-S2

Marque

Omron

Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, haute vitesse, 2 x protège-doigts, 4 x m4 x vis 55 mms, 4 x écrous m4, câble connecteur 1 m

Les Atouts de l'article:

Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniformeUne plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entréeDélais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longueDurée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ) La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiquesDisponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA

Les Atouts de la gamme:

R89F-M

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron