Omron - Ventilateur axial CC, lame en plastique, châssis 92 x 25, grande vitesse - R89F-DS0925H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 99.6 m³/h
type de tension - DC
largeur - 92 mm
hauteur - 92 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734444354
Réf. Sonepar
00159444435
Réf. Fournisseur
R89F-DS0925H
Marque
Omron
flux volumique, à soufflage libre:
99.6 m³/h
type de tension:
DC
largeur:
92 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CC:
12...27.6 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
3.6 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
39 dB(A)
pays de fabrication:
PHILIPPINES
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Les ventilateurs c.c. offrent un débit d'air élevé, une grande fiabilité et un faible niveau de bruit. Les ventilateurs c.c. consomment moins d'énergie et la hausse de température des roulements est très faible.Entrée basse tension 24 V c.c. Faible consommation d'énergie Délais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longueDurée de vie estimée à 40 000 heures Disponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA
Les Atouts de la gamme:
R89F-D
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


